Motion
RC-200-S-KW
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC-Series - 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.3125 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier inoxydable - ASTM A582, simple
N° D’ARTICLE MI06707757
N° MFRRC-200-S-KW
Prix639.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation avec rainure de clavette RC-Series - 2.0000 po de diamètre extérieur, 3.3125 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier inoxydable - ASTM A582, simple
N° D’ARTICLE MI06707757
N° MFRRC-200-S-KW
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
Prix639.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2
  • Poids
    6.752604 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861065051
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    RC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861065051

Aperçu

Description du fabricant
RC-200-S-KW VIS DE FIXATION 2" ID KW SS
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs