Motion
C192E-087
Assemblage de verrouillage sans clé – Alésage de 0,8750 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, longueur de 1.3460 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707785
N° MFRC192E-087
Prix163.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé – Alésage de 0,8750 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, longueur de 1.3460 po, acier
N° D’ARTICLE MI06707785
N° MFRC192E-087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix163.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0,8750 po
  • Accouplement Longueur  
    1.3460 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1100 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861059845
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    249.3 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861059845

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DE C192E-087 0.875 PO DI X 1.75 PO DE DE
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.