Motion
M2C-38-S
Collier de serrage deux pièces métrique série M2C-Series - M2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 38 mm, diamètre extérieur 2.3750 po, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI06707788
N° MFRM2C-38-S
Prix82.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces métrique série M2C-Series - M2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 38 mm, diamètre extérieur 2.3750 po, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI06707788
N° MFRM2C-38-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix82.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.3944 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-38-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861964552
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861964552

Aperçu

Description du fabricant
M2C-38-S 38MM DI INOX 2 PIÈCES
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs