Motion
C192E-106
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.0625 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.4720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707816
N° MFRC192E-106
Prix295.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.0625 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.4720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707816
N° MFRC192E-106
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
Prix295.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Accouplement Longueur  
    1.4720 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2360 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861059920
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    363.6 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861059920

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DE C192E-106 1.0625 PO DI X 2 PO DE DE
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.