Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau intérieur Largeur1.7500 po
- Anneau extérieur Largeur1.0000 po
- Extérieur Diamètre3.1400 po
- Largeur totale1.7500 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricant704245
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieRA
- CUP_NON662461254240
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2