Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Taille du filetage de la tige#1/2-20
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.42 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFFL 8YN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288725398
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCFF
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF
- CUP_NON662288725398
Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué femelle Filetage externe gauche Goujon en Y