Motion
CFM 7Y
1480708000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710663
N° MFRCFM 7Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1480708000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710663
N° MFRCFM 7Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0,4370 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1480708000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    débit
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288725046

Aperçu

Description du fabricant
CFM 7Y EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté