Motion
CFML 4T

SEALMASTER
CFML 4T

1580404000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710672
N° MFRCFML 4T
Prix313.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFML 4T

1580404000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710672
N° MFRCFML 4T
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
Prix313.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Angle de désalignement
    8
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFML 4T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721260
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    1550 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CFM-T
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288721260

Aperçu

Description du fabricant
CFML 4T EXTRÉMITÉ DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Doublure en PTFE filets externes mâles gauche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté