Motion
CFML 4YN

SEALMASTER
CFML 4YN

1580409000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710674
N° MFRCFML 4YN
Prix141.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFML 4YN

1580409000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06710674
N° MFRCFML 4YN
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
Prix141.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0,2810 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1580409000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    débit
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288725534

Aperçu

Description du fabricant
CFML 4YN EXTRÉMITÉ DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté