Motion
CTMDL 10Y

SEALMASTER
CTMDL 10Y

1561008000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710703
N° MFRCTMDL 10Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CTMDL 10Y

1561008000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710703
N° MFRCTMDL 10Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Taille du filetage de la tige
    #5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTMDL 10Y
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288727972
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    4620 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    TDMMD
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288727972

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMDL 10Y
  • Construction commerciale en trois pièces traitée thermiquement, boule chromée traitée thermiquement, boîtier en acier allié plaqué mâle Filetages externes à gauche Delrin Race Y Stud

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté