Motion
CTMDL 4Y

SEALMASTER
CTMDL 4Y

1560408000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710707
N° MFRCTMDL 4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CTMDL 4Y

1560408000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06710707
N° MFRCTMDL 4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0,2810 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1560408000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    TDMMD
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    662288727927

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMDL 4Y

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté