Motion
ERX-36 HIY

SEALMASTER
ERX-36 HIY

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06710800
N° MFRERX-36 HIY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-36 HIY

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 2.5625 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06710800
N° MFRERX-36 HIY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705159
  • Plage de température de fonctionnement
    200 à 400 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Type de joint
    Nomex
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461260159

Aperçu

Description du fabricant
TRÉMIE ERX-36 HIY ERX
  • Avec joint Flinger
  • Krytox 227

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté