Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 po
- Rayon du filet0.1200 po
- Anneau intérieur Largeur3.2500 po
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur1.6880 po
- Extérieur Diamètre5.5120 po
- Largeur totale3.2500 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids8.65 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneAugmentation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse épaissie en PTFE
- Type de lubrificationGraisse épaissie en PTFE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantERX-48 HAUT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461259498
- Rpm max.950 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 400 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lb
- Capacité de charge statique radiale13174 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe haute température
- SérieERX
- CUP_NON662461259498
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
- Dégagement interne accru
- Graisse haute température Krytox®