Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.3750 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier3.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.8100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Global Hauteur1.8850 po
- Longueur totale6.1250 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids4.34 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFB-23TC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461034606
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4650 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechange2-17TC
- Type de jointJoint de contact
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461034606
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation