Motion
MFPD-80

SEALMASTER
MFPD-80

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 5 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710847
N° MFRMFPD-80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFPD-80

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 5 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06710847
N° MFRMFPD-80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.0000 à 16.0000 po
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Hauteur totale
    12.1250 po
  • Longueur totale
    19.0000 po
  • Largeur totale
    5.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702289
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-5D
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    DPMF
  • CUP_NON
    662461016657

Aperçu

Description du fabricant
MFPD-80 MATS EN VRAC DORÉS
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté