Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur10.0000 po
- Taille du boulon1.2500 po
- Alésage Diamètre5 po
- Largeur de la bague intérieure5.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.7500 po
- Angle de désalignement+/-2
- Global Hauteur6.0000 po
- Longueur totale Diamètre12.7500 po
- Poids115 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué oxyde noir
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702323
- Numéro CUP du fabricant662461016916
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1375 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-5D
- Type de jointJoint en feutre standard
- SérieMSFD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461016916
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP