Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.0625 po
- Taille du boulon14 mm
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant703937
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange5209TM
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNP
- CUP_NON662461252987
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP