Motion
RFBA 307

SEALMASTER
RFBA 307

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06710940
N° MFRRFBA 307
Prix7,538.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFBA 307

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06710940
N° MFRRFBA 307
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
Prix7,538.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.9063 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    4.5000 po
  • Global Hauteur  
    5.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    57.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    551903
  • Numéro CUP du fabricant
    662288483397
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15320 lbf
  • Roulement de rechange
    RCIA-307
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    RFBA
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE RFBA 307 STK
  • Avec joint Flinger
  • Boîtier divisé pour un remplacement plus facile de la pièce d’appui

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté