Motion
RFPA 303C

SEALMASTER
RFPA 303C

Roulement à bride piloté à rouleaux coniques - Rouleau conique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI06710944
N° MFRRFPA 303C
Prix13,815.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 303C

Roulement à bride piloté à rouleaux coniques - Rouleau conique Brg., 3-3/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI06710944
N° MFRRFPA 303C
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
Prix13,815.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Profondeur globale
    4.1875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552473
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    Série RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE BRIDE PILOTE RFPA 303C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté