Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.7500 à 10.0000 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Alésage Diamètre3 po
- Global Hauteur6.3750 po
- Global Longueur11.7500 po
- Largeur totale3.6875 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant552700
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- SérieRPBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288488743
Aperçu
Description du fabricant
OREILLER RPBA 300-C4 NOIR STK
- Sans joint Flinger
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité