Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Boîtier Largeur1.0937 po
- Anneau intérieur Largeur1.5625 po
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Poids2.70 lb
Détails
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionNon-expansion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant715742
- Numéro CUP du fabricant662461082645
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Roulement de rechange2-13T
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieSC
- CUP_NON662461082645
Aperçu
- Sans joint Flinger