Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Boîtier Largeur27.80 mm
- Anneau intérieur Largeur39.70 mm
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Poids2.40 lb
Détails
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionNon-expansion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704204
- Numéro CUP du fabricant662461254158
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Roulement de rechange5206TMC
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieSC
- CUP_NON662461254158
Aperçu
- Sans joint Flinger