Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Boîtier Largeur31 mm
- Anneau intérieur Largeur44.50 mm
- Extérieur Diamètre3.8752 po
- Poids3.25 lb
Détails
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- Dessin CAD
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionNon-expansion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704205
- Numéro CUP du fabricant662461253540
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Roulement de rechange5207TMC
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieSC
- CUP_NON662461253540
Aperçu
- Sans joint Flinger