Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur6.8740 po
- Hauteur totale4.0625 po
- Global Largeur1.5625 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetage2 1/2 - 8 1/2 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant713950
- Roulement de rechange3-1T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
- CUP_NON662461071366
Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger