Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Hauteur totale4.7500 po
- Global Largeur2.0000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-23TC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461279304
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange3-17TC
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
- CUP_NON662461279304
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint de contact à lèvre unique La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation