Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Hauteur totale5.4375 po
- Global Largeur2.0313 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant706982
- Roulement de rechange3-112TC
- Type de jointJoint de contact
- SérieSEHB
Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger