Motion
SEHB-31T

SEALMASTER
SEHB-31T

Unité de roulement à billes pour cintre 706985 - DI 1.9375 po, D.E 4.3750 po, Largeur 2.0313 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06711004
N° MFRSEHB-31T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SEHB-31T

Unité de roulement à billes pour cintre 706985 - DI 1.9375 po, D.E 4.3750 po, Largeur 2.0313 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06711004
N° MFRSEHB-31T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Hauteur totale
    5.4375 po
  • Global Largeur  
    2.0313 po
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    1 - 11 1/2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    706985
  • Roulement de rechange
    2-115T
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SEHB

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-31T SACS DORÉS AGRI
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon