Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur104.78 mm
- Taille du boulon14 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur du boîtier39.69 mm
- Largeur de la bague intérieure49.20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.20 mm
- Longueur totale Diamètre136.53 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant704001
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5209TM
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461253144
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)