Motion
SFC-17
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre standard
N° D’ARTICLE MI06711039
N° MFRSFC-17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre standard
N° D’ARTICLE MI06711039
N° MFRSFC-17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Bore Diameter  
    1-1/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4975 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4975 po
  • Angle de désalignement
    +/-2
  • Overall Height  
    1.5575 po
  • Overall Length Diameter  
    4.3750 po
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Poids
    3 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    719280
  • Numéro CUP du fabricant
    662461107409
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-11
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Série
    SFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461107409

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION DORÉE SFC-17 GEN
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer