Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.0000 po
- Taille du boulonM16
- Alésage Diamètre60 mm
- Largeur du boîtier1.7813 po
- Largeur de la bague intérieure2.6250 po
- Longueur totale Diamètre7.1250 po
- Diamètre du pilote5.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant704311
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange5212TM
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461253632
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP