Motion
SFT-211TM

SEALMASTER
SFT-211TM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 55 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI06711058
N° MFRSFT-211TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-211TM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 55 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI06711058
N° MFRSFT-211TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    184.20 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur du boîtier
    44.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    57.20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    57.20 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    215.9 mm
  • Largeur totale
    133.4 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704034
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    5211TM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461253212

Aperçu

Description du fabricant
SFT-211TM CHAUSSURE EN MÉTRIQUE OR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

You May Also Like