Motion
TRE 6YN

SEALMASTER
TRE 6YN

1400609000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711155
N° MFRTRE 6YN
Prix260.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TRE 6YN

1400609000 Fileté mâle avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06711155
N° MFRTRE 6YN
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
Prix260.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0,4060 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1400609000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    TRE
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288720799

Aperçu

Description du fabricant
LA TIGE TRE 6YN SE TERMINE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon