Motion
SUCSFB207-20

SHUSTER CORP
SUCSFB207-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI06712961
N° MFRSUCSFB207-20
Prix295.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCSFB207-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI06712961
N° MFRSUCSFB207-20
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
Prix295.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    1.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.141 po
  • Largeur totale
    3.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SUCSFB207-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer