Motion
SHUSTER X-TEND 50-1OLSBR

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 50-1OLSBR

Maillon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI06712969
N° MFRSHUSTER X-TEND 50-1OLSBR
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 50-1OLSBR

Maillon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI06712969
N° MFRSHUSTER X-TEND 50-1OLSBR
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
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.906 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.370 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.079 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Durée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
X-TEND 50-1 OLSBR