Motion
SHUSTER X-TEND 100-1OLSBR

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 100-1OLSBR

Maillon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI06712978
N° MFRSHUSTER X-TEND 100-1OLSBR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 100-1OLSBR

Maillon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI06712978
N° MFRSHUSTER X-TEND 100-1OLSBR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.774 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.744 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.157 po
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Durée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
X-TEND 100-1 OLSBR