Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.7441 po
- Anneau extérieur Largeur0.6693 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- Type de jointContact avec Flinger