Motion
NA208-24

SHUSTER CORP
NA208-24

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06712986
N° MFRNA208-24
Prix86.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
NA208-24

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06712986
N° MFRNA208-24
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
Prix86.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2165 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4080 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
NA208-24 PIÈCE D'APPUI COL EN L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer