Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.4685 po
- Anneau extérieur Largeur0.9949 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7870 lbf
- Capacité de charge statique radiale5200 lbf
- Type de jointContact avec Flinger