Motion
ISE35-N-25
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI06714681
N° MFRISE35-N-25
Prix122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI06714681
N° MFRISE35-N-25
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
Prix122.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    N Câblage inférieur Entery
  • Série
    ISE1-6
  • Action de commutation
    NPN(sortie)

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE35-N-25
  • Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
  • Plage de pression : 0-1 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
  • Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté