Motion
1999560
Lubrifiant antigrippant LB 8009™ Heavy Duty - 7 oz liq., tube supérieur de brosse, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI06714850
N° MFR1999560
Prix72.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant LB 8009™ Heavy Duty - 7 oz liq., tube supérieur de brosse, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI06714850
N° MFR1999560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    7 oz liq. (É.-U.)
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant à des températures très élevées allant jusqu’à +1,315°C • Dessus de brosse unique • Sa qualité NLGI est de 1 • Sans métal • Lubrification exceptionnelle pour tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous.
  • Numéro CUP du fabricant
    079340006621
  • CUP_NON
    079340006621

Aperçu

Description du fabricant
1999560 LB 8009 ANTIGRIPPANT ROBUSTE
  • Résistant à des températures très élevées jusqu’à +1,315°C
  • Dessus de brosse unique
  • Il a un grade NLGI de 1
  • Sans métal
  • Lubrification exceptionnelle pour tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté