Spécifications
Dimensions
- Poids5.69 lb
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Numéro CUP du fabricant037103270498
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces15
Aperçu
- Acier allié au chrome vanadium pour une durabilité prolongée
- La technologie Surface Drive® à l’extrémité de la boîte élimine pratiquement l’arrondissement des fixations
- Traité thermiquement pour une résistance maximale
- Tailles estampillées des deux côtés pour une identification facile
- Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
- Fini poli miroir