Motion
7100081365

3M
7100081365

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, catégorie Moyen+
N° D’ARTICLE MI06715081
N° MFR7100081365
Prix22.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100081365

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, catégorie Moyen+
N° D’ARTICLE MI06715081
N° MFR7100081365
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
Prix22.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.2500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Grade
    Moyen+
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique 7100081365 est fabriquée avec un matériau abrasif en céramique de forme précise et présente un grain moyen+, un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.2500 po et un type de meule unitisée, adapté au mélange, à la finition des bords et à la préparation de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011650838
  • CUP_NON
    00048011650838
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
65083 3 PO X 1/4 PO X NH 6C MED+ ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • Roloc™ fixation pour une connexion rapide et facile à l’outil électrique
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus