Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
Détails
- Détails supplémentairesLes extracteurs Garlock Bruno sont utilisés pour retirer les emballages des boîtes à garniture.
- DemandesRetrait du presse-garniture du presse-garniture pour vannes, pompes et autres applications
- Code d’harmonisation8205598000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Type d’outilOutil d’extraction d’emballage Bruno
- CUP_NON717744943073
Aperçu
- Extracteur de presse-étoupe moyen avec poignée de type tournevis
- Poignée rainurée pour un effet de levier maximal
- Les angles uniques de l'outil permettent un accès autour de l'arbre et dans la garniture