Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.54 po
- Taille du tableau de bord-8
- Hauteur0.85 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Longueur du tuyau250.00 pi
- Poids du tuyau80.00 lb
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum3.50 po
- Nominal Hose Inner Diameter1/2 po
- Nominal Hose Outer Diameter0.85 po
- Diamètre extérieur0.85 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global80.00 lb
- Épaisseur du mur0.15 po
- Poids80.00 lb
- Largeur0.85 po
Details
- Résistance à l’abrasionUltimate
- ApplicationFluides raffinés à base de pétrole.
- DemandesFluides raffinés à base de pétrole.
- Pression d’éclatement12200 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesZ
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H145R Weatherhead
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH145R08-250R
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Numéro CUP du fabricant639789302106
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Pression maximale3050 psi
- Pression de fonctionnement maximale3050 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale3050 psi
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Pression nominale3050 psi
- Normes respectéesApprouvé MSHA|MSHA IC-84/71
- Nom commercial/de marqueSérie H145R
- Nom/numéro commercialSérie H145R
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON639789302106
- Pression de service3050 psi
- Température de fonctionnement max.212 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersThe Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind‑Mate (UQDB) coupling is designed for data center liquid cooling applications, providing a secure, self‑aligning blind‑mate connection that meets Open Compute Project (OCP) specifications. Its spill‑free flat-face design, stainless steel construction, and high flow performance help ensure reliable, leak‑free operation in mission‑critical thermal management systems.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling designed for data center cooling applications. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. The coupling supports efficient thermal management systems by delivering high performance, durability, and reduced downtime in data center operations.