Motion
H43006-100
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 3/8 po DI, 0.83 po DE, pression de service de 6500 psi, pression d’éclatement de 26000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716365
N° MFRH43006-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 3/8 po DI, 0.83 po DE, pression de service de 6500 psi, pression d’éclatement de 26000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716365
N° MFRH43006-100

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.46 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.83 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    100.00 pi
  • Poids du tuyau
    47.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.50 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.83 po
  • Diamètre extérieur
    0.83 po
  • Longueur totale
    100.00 pi
  • Poids global
    47.00 lb
  • Épaisseur du mur
    0.205 po
  • Poids
    47.00 lb
  • Largeur
    0.83 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Pression d’éclatement
    26000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    430 U, 4S, TTC12
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H430
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H43006-100
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro CUP du fabricant
    639789284150
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    6500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    6500 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    6500 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 260 °F
  • Pression nominale
    6500 psi
  • Code de segment
    O
  • Normes respectées
    EN856 4SP|SAE 100R12|Approuvé MSHA|Certifié ABS|DNV|USCG
  • Nom commercial/de marque
    Série H430
  • Nom/numéro commercial
    Série H430
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    639789284150
  • Pression de service
    6500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H43006-100 SPIRALE H430 HP
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau