Motion
MANCHON FX 3.5E AVEC JOINT

LOVEJOY INC
FX 3.5E SLEEVE W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790428239 - F, 3.5, exposé, 11.0000 po de diamètre extérieur, 4.1900 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06716924
N° MFRFX 3.5E SLEEVE W/SEAL
Prix1,219.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FX 3.5E SLEEVE W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790428239 - F, 3.5, exposé, 11.0000 po de diamètre extérieur, 4.1900 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06716924
N° MFRFX 3.5E SLEEVE W/SEAL
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
Prix1,219.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Salopette à manches Longueur  
    4.1900 po
  • Poids
    26.48 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904282399
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    F
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    203550 po
  • CUP_NON
    697904282399

Aperçu

Description du fabricant
FX-3.5E-SLEEVE-W/SCELLÉ