Spécifications
Dimensions
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesAccessoires d’équipement d’assemblage FC
- Numéro de catalogue du fabricantFT1307-200-M070
- Numéro CUP du fabricant678146148919
- Type de pièceComposant de la machine
- TypeComposant de la machine
Aperçu
- Offres simplifiées et améliorées
- Convient à tout environnement
- Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir