Motion
S18TAFGFN-7
Gants résistants aux coupures TenActiv™ - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI06728287
N° MFRS18TAFGFN-7
Prix14.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv™ - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI06728287
N° MFRS18TAFGFN-7
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
Prix14.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tricot composite
  • CUP_NON
    779406119530

Aperçu

Description du fabricant
S18TAFGFN7 TENAVTIV ULTRA FIN 18GA