Motion
R433050892

AVENTICS
R433050892

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 5.0000 po d’alésage, 3.2500 po d’course, tige 1.3750 po, filetage mâle 1 1/4-12 , tige unique, tourillon (centre), montage MT4 , coussin aux deux extrémités, 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI06737677
N° MFRR433050892
Prix2,053.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433050892

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 5.0000 po d’alésage, 3.2500 po d’course, tige 1.3750 po, filetage mâle 1 1/4-12 , tige unique, tourillon (centre), montage MT4 , coussin aux deux extrémités, 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI06737677
N° MFRR433050892

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,053.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 1 1/4-12
  • Taille de la tige
    1.3750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.250 po

Détails

  • Joint d’étanchéité du coussin du capuchon
    R433015594 Buna
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    R433016568 Buna, R433074773 Viton
  • Graisse lubrifiante pour cylindre
    R431001590
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Joint de coussin de tête
    R433015596 Buna
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de montage
    MT4, Tourillon (Centre)
  • Action du piston
    Double action
  • Trousse de joint de piston et de tube
    R433024022 Buna, R433024027 Viton
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Trousse de roulement de tige
    R433014766 Buna, R433023946 Viton
  • Manille de tige
    Acier R433012606
  • Œillet de tige
    Acier R433012614
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Trousse de joint de tige
    R433014986 Buna, R433023945 Viton
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    PowerMaster PPT

Aperçu

Description du fabricant
R433050892, MOD C-MT4-PP-C, 5 X 3.25
  • Duty – PP pneumatique 250 psi, prélubrifié, PH hydraulique 250 à 1500 psi
  • Normes – Satisfait ou dépasse toutes les exigences J. I. C. et NFPA
  • Tailles d’alésage – 1-1/2”-14” (standard), plus grand disponible, tiges de piston – 5/8” -5-1/2” (standard)
  • Montage – 21 montages NFPA standard
  • Plage de température – Joints Buna-N standard : -65°F à +200°F, joints Viton® en option –15°F à +400°F, consulter Motion Industries pour les applications de cylindres à des températures extrêmes
  • Orifices – filetages coniques NPTF à joint sec, orifices à filetage droit SAE disponibles en option, orifices à bride disponibles moyennant des frais supplémentaires
  • Accident vasculaire cérébral – Courses standard fournies au 1/8” le plus près, tolérance d’accident vasculaire cérébral normale +/- 1/16”, tolérance d’accident vasculaire cérébral plus étroite disponible, consulter Motion Industries
  • Filetage d'extrémité de tige – Filetages mâle et femelle standard KK1 , plus filetage mâle surdimensionné KK2 , autres styles d'extrémité de tige en option
  • Coussins – Disponibles pour toutes les tailles d’alésage, à l’une ou l’autre des extrémités
  • Tiges de piston – Caisse durcie à 50-55 Rockwell, plaquée en « C » et finie à 15 micropouces ou plus, (5/8” non durcie à la caisse)
  • Tiges de liaison – acier résistant aux contraintes 1144 à haute résistance à la traction
  • Tube cylindrique – Tube en acier affûté avec D.I. chromé
  • Tige à deux extrémités – Disponible dans de nombreux styles de montage pour répondre aux besoins spéciaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon