Motion
VEL11319
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06738826
N° MFRVEL11319
Prix1,534.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06738826
N° MFRVEL11319

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,534.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    15.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODTF (ventilateur en tandem ouvert anti-gouttes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568764275
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568764275

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR VEL11319 1.5HP À PHASE UNIQUE